ビスタニトリルグローブ 1箱(200枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 63921009 品番 62825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

やわらかく丈夫な、安全性と操作性に優れたスーパーニトリルグローブ

仕様●左右兼用●原料、製造工程での環境負荷物質不使用●RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠(2023年2月時点)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978-05(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先0.11/手のひら0.06/袖0.05 全長(mm)242 サイズXS 入数(枚)200 規格ASTM準拠、食品衛生法適合、ピンホール試験最高(AQL1.5) 機能静電気拡散性 アズワン品番65-9619-45 粉有無パウダーフリー エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする