仕様●左右兼用●原料、製造工程での環境負荷物質不使用●RoHS指令(10物質)、REACH規定に準拠(2023年2月時点)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978-05(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先0.11/手のひら0.06/袖0.05
全長(mm)242
サイズM
入数(枚)200
規格ASTM準拠、食品衛生法適合、ピンホール試験最高(AQL1.5)
機能静電気拡散性
アズワン品番65-9619-47
粉有無パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス