画像準備中

クレスタ21ラットズボン 1556

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63921647 品番 1556
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。実はこのラットポケット、右のみファスナーポケット付きで、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

種別ラットズボン コン サイズL エコマーク認定認定 股下(cm)80 ウエスト(cm)78〜88 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする