曜日別特売

クレスタ21ラットズボン 1556

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)86~96
サイズLL
内容量1本注文コード63921656品番1556
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

左右でデザインが異なる洒落たラットポケット付き
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。実はこのラットポケット、右のみファスナーポケット付きで、左右でデザインが異なっているのも隠れたお洒落です。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

種別ラットズボンコンサイズLLエコマーク認定認定股下(cm)80ウエスト(cm)86~96素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番10グリーン購入法適合エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする