Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63922314 品番52-717-1-2
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート
【耐冷耐熱温度】-20℃〜120℃
冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます
【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性
ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です
フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません
注入口を取り外して洗浄できます
移動に便利な取っ手付き
食洗機対応

仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。 アズワン品番67-0324-60
注意
※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。
※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。
※細かい傷がついて曇る恐れがあります。
※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする