タケックス・ラボ
タケックス・ラボの 消毒・除菌・洗剤
タケックス・ラボの 除菌剤・消臭剤
タケックス・メディケア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4缶)
注文コード
63922339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
植物由来の発酵アルコールを使用した国内製造の手指消毒剤です。
保湿剤配合で、正常な肌と同じ弱酸性の手荒れに配慮した処方。
素早く乾燥し、使用後の水洗い不要です。
注ぎ口ノズル付き。
仕様
●容量:5L●サイズ(1缶あたり):W233×D145×H246mm●有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%●添加物:エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸、乳酸ナトリウム●効能・効果:手指・皮膚の洗浄・消毒●用法・用量:塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭●指定医薬部外品
アズワン品番
67-2182-86
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品