画像準備中

ワンタッチ避難テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63922690 品番KO416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!
2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造
天井の高さ200cmの快適空間
コンパクト収納持ち運びしやすい
車椅子や高齢者も通れる広い出入口
窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造
生地は抗菌加工済、防水仕様。
骨組はスチール製で頑丈
内部に吊り下げフックを2カ所装備
内側から施錠可能なジッパー付きで安心
充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能
付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能

セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋 構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造 本体質量(kg)8 材質(フレーム)円柱形ステンレススチール 生地ポリエステル素材 収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15 使用時寸法(cm)210×210×200
関連資料:(0.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする