2026 SCHEDULE & MONEY BOOK★AQUA-GOLD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63922866 品番61305
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

輝くアクアゴールドの表紙の手帳の2026年版。25年11月〜27年1月まで使える。見開きで月間予定を記入、週ごとで日々の収支を記入する仕様。月曜始。家計簿初心者にも◎。六曜、二十四節気、雑節、月齢、一粒万倍日&天赦日掲載。切り取りメモ・しおりひも2本・シールつき。2色刷。

判型B6 ページ数160 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする