【K2】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63922936 品番64525
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ひと目で3カ月先の予定がわかるカレンダーです。5週タイプ。4色印刷。行事、六曜、二十四節気、月相入り。前年12月、翌年の1、2月のカレンダーを収録。切り取ったカレンダーを保存できる収納袋付き。(B4ヨコ/4色/タテ295×ヨコ350ミリ)

判型B4ヨコ ページ数15 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする