永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【H4】 2026年 日めくりカレンダー[新書サイズ]
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63922961
品番
64575
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
シンプルで見やすい、壁掛け式の日めくりカレンダー。日々の格言や、占い付き。
(新書サイズ/3色/タテ170×ヨコ112ミリ)
判型
新書
ページ数
366
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10