B6判 2026 Lucky Schedule,Diary & Money Book Dog

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63922970 品番61299
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

スケジュールとマネー管理をこの一冊で! ウィークリースケジュールとダイアリー、その日に使ったお金を書き込むマネー欄で構成。記入欄が広いB6判。かわいい犬のイラストも満載、一石二鳥の手帳です。シールと肉球しおり付き。

判型B6 ページ数192 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする