永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【K19】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B2変型]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63923058
品番
64542
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
自由にたくさん書ける、スクエアタイプのカレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(B2変型/3色/タテ520×ヨコ520ミリ)
判型
B2変型
ページ数
13
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10