【H7】 頭がよくなる!日めくりカレンダー 四字熟語 2026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63923110 品番64578
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

めくるたびに四字熟語が覚えられる日めくり(3日めくり)カレンダー。国語のプロが選定した覚えておきたい四字熟語を、意味と用例付きで紹介。
振り返りテストと、毎ページのおさらいミニテストで繰り返し思い出せるので、自然に語彙力もアップ。よく見る場所にかけて、「ながら学習」ができるカレンダーです。
商品サイズ:タテ275×ヨコ122ミリ

判型A4変型 ページ数320 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする