2026年1月始まり A5方眼週間レフト[プラチナネイビー]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63923171 品番61319
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

2026年1月始まりのBizGRID「A5方眼週間レフト・プラチナネイビー」の登場!全ページ方眼で180度開く、シンプルな手帳です。月間ブロックは2025年11月〜2027年4月、週間レフトは2025年11月〜2027年1月、ガントチャートは2025年11月〜2027年4月、ノート全54ページ、2色印刷。

判型A5 ページ数256 ジャンル手帳 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする