メイン画像

ヘルスナビ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63923189 品番OMHC-CNPM001M
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

指先で簡単チェック!大切な毎日の健康管理に!
指に装着して電源ボタンを押すだけで、血中酸素飽和度(SpO2)と脈拍がわかります。
大型ディスプレイでわかりやすく表示。
素早い計測(電源ONにしてから約8秒で測定開始※体調により個人差があります)。

材質ABS樹脂、シリコンゴム 測定範囲[灌流指数(PI)]2.5〜20%、[脈拍数]30〜250bpm、[血中酸素飽和度(SpO2)]50〜100% 質量(g)約25 定格電圧(V)DC3 寸法(cm)約5.5×3.0×2.8 使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売) 保証期間1年間
注意
※一般的なウェルネスを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断するものではございません(本製品は医療機器ではございません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
診察時に。
芝内科消化器内科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に表示がわかりやすい。縦でも横でも、どっちでもみられるのが、なお良い。お勧めです。

2025-12-30
用途:
利用者様の健康チェック
医療・福祉・介護関連業

高齢の利用者が多いので、コロナ対策のために購入。結果が早くわかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする