※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63923268 品番 PXF6-1325CA-K
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。

用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス 材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂) 質量(kg)0.6 ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色) 規格IP65 有効深さ(mm)35 設置場所屋内屋外兼用 基板寸法(mm)【木製基板】95×160 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)130×250×60
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※IP65・WP40H
※1対応 保護等級・風雨等級において、扉開閉式プラボックスとしては業界最高クラスの性能を実現
※1 WP40H:風の強さに対する保護等級40(風速40m/s)かつ噴射水量に対する保護等級H(6L/m2・min、360mm/h)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする