男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70947Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 C/#27グリーン サイズ4L 注文コード63923626 品番FX70947K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

仕様男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地 材質ポリエステル100% C/#27グリーン サイズ4L 股下(cm)78 ウエスト(cm)96〜104 ヒップ(cm)132 アズワン品番65-8752-42 ワタリ(cm)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする