#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898

#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898
#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898
#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898
#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898
#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898
#05 スモークブルー フィネス・フットボールジグ 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923898

フィネス・フットボールジグ 3/4oz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#05 スモークブルー注文コード63923898品番#05 スモークブルー
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

【特徴】*ソリ形状の変形フットボールヘッド&ウェイトバランス(根掛かりしづらいヘッド形状&バランスを追求)*手巻き仕上げのワイヤーループ式トレーラーキーパー(ソフトベイトをしっかりとホールド)*手巻き仕上げのスカート(スカートが綺麗にフレア&長持ちする)*凸凹形状のスカート(水中で艶めかしくフレアし、ナチュラルな存在感を放つ)

用途【バスは吸い込みやすく設計された、コンパクトシルエット&フィネスフックが特徴的なフットボールジグ】ウィードガード無しのオープンフックなので、ショートバイトでも高い確率でフッキングすることが可能。4インチ~5インチのトレーラーワームをセットすることで、シルエット的にも一体感が生まれると同時に、スモールマウスやハイプレッシャーフィールドのラージマウスで最大の効果を発揮します。ボトムずる引き、ボトムバンピング、中層スイミングなど、様々な方法で使用可能です。#05 スモークブルーサイズ3/4oz質量(g)20.7フックNishine Original Hook#2/0入数(個)1
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする