画像準備中

WXワンタックスラックス 5000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63924158 品番 5000
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

王道のワンタックデザインに隠しポケット「スラレーズ」付き
作業服としては王道のワンタックデザインに、盗難や遺失などの防止に役立つファスナー付き隠しポケット「スラレーズ」が付いたスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、屈伸時の窮屈感を軽減します。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別ワンタックスラックス コン サイズ76 股下(cm)78 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする