男性用 混入だいきらい パンツ 防水 ホワイト MST71416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3Lウエスト 注文コード63925674 品番MST71416
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。

仕様男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境:加熱調理の工程、高温多湿の作業場 材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100% C/#11ホワイト サイズ3Lウエスト 股下(cm)70 ウエスト(cm)91〜97 ヒップ(cm)129 アズワン品番65-8760-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする