サンエス
サンエスの クリーンルーム用ウェア類
サンエスの クリーンキャップ
混入だいきらい メガネ穴付 フルフェイスキャップ ホワイト FX75160シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●素材:本体 上部 / ポリエステル65%・綿35% 後頭下部・タレ部 / ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:C/#13ホワイト●サイズ:L●頭周り(天井部の寸法):66cm●清涼●毛髪混入防止●ストレッチ
注文コード
63925796
品番
FX75160
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●素材:本体 上部 / ポリエステル65%・綿35% 後頭下部・タレ部 / ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:C/#13ホワイト●サイズ:L●頭周り(天井部の寸法):66cm●清涼●毛髪混入防止●ストレッチ
アズワン品番
65-8760-93