サンエス
サンエスの クリーンルーム用ウェア類
サンエスの クリーンキャップ
男女共用 混入だいきらいセミフードキャップ 清涼 ホワイト FX75310シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:M●頭周り(天井部の寸法):62cm●清涼●毛髪混入防止
注文コード
63925805
品番
FX75310
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液体・粉体物等、パイプライン製造工程向きです。
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:M●頭周り(天井部の寸法):62cm●清涼●毛髪混入防止
アズワン品番
65-8761-13