曜日別特売
DM-91D 1000切りロボ ドリマックス 63926469

DM-91D 1000切りロボ ドリマックス 63926469
DM-91D 1000切りロボ ドリマックス 63926469

1000切りロボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63926469品番DM-91D
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

千切り、スライス、短冊切りに
長さは最大10cmまで
豊富なオプション(千切り、スライス、短冊切り)
食材の繊維に沿って、キレイにカット
4mm厚まで
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:470×280×H430mm●重量:13kg●定格消費電力:165/200W●処理能力(標準装備):ごぼう90本/5分、大根10本/5分、人参70本/5分《千切盤(標準3×3mm)使用時》●付属品:千切盤(標準装備3×3mm)、押し●スライス盤(別売):0.3~2.5mm●スライス盤(別売):3.0mm、4.0mm●千切盤(別売):1.0×1.0mm~4.0×4.0mm●投入口:100×100×H120mm●コード番号:AD1594アズワン品番67-2476-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする