永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T3】 2026年 シンプル卓上カレンダー[A6ヨコ]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63926531
品番
64553
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
A6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。六曜・二十四節気・月相入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A6ヨコ/表3色+裏2色/タテ105×ヨコ148ミリ)
判型
A6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10