永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T6】 2026年 シンプル卓上カレンダー[B6ヨコ]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63926558
品番
64556
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)
タイプ
卓上
判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10