曜日別特売
7cm 定尺カッター TCL 平野製作所 63926600

定尺カッター TCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:510×600×H120mm●カット数:4枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1475注文コード63926600品番7cm
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ゴボー(キンピラ用)、長ネギ(焼鳥、串カツ用)大根、人参等のカットにご利用下さい。
正確で早い!規格カットが一度でできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:510×600×H120mm●カット数:4枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1475アズワン品番67-2476-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする