永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T7】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/B6ヨコ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63926601
品番
64557
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ134×ヨコ182ミリ)
タイプ
卓上
判型
B6ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10