【T9】 2026年 シンプル卓上カレンダー[インデックス/B6ヨコ]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926689 品番64559
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ128×ヨコ179ミリ)

判型B6ヨコ ページ数26 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする