【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926716 品番64560
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)

タイプ卓上 判型B6ヨコ ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする