永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T14】 月光 2026年 金の月相カレンダー[B6ヨコ変型]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63926777
品番
64564
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
B6ヨコ変型の月の満ち欠けカレンダー。キラキラ輝く金色の箔押し加工がされています。5・6週混合タイプ。(B6ヨコ/表2色/タテ128×ヨコ179ミリ)
判型
B6ヨコ変型
ページ数
26
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10