永岡書店
永岡書店の 手帳・カレンダー
永岡書店の カレンダー
【T15】 2026年 シンプル卓上カレンダー[B5ヨコ]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
63926811
品番
64565
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
B5ヨコカレンダーです。5週・6週混合タイプ。3色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B5ヨコ/表3色+裏2色/タテ182×ヨコ257ミリ)
判型
B5ヨコ
ページ数
28
ジャンル
カレンダー
著者名
永岡書店編集部
初版年月
2025/09/10