【S3】 2026 いつでも柴犬カレンダー 卓上書き込み式[B6タテ]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード63926829 品番64582
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

動物写真家・福田豊文の卓上カレンダー。子犬から成犬まで、かわいい柴犬がいっぱいです! スケジュールを書き込める面と大きな写真を楽しめる面を選べる2wayタイプ。場所や用途に合わせてお使いください。六曜・二十四節気・月相入り。(B6判/タテ175×ヨコ128ミリ)

判型B6 ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名福田豊文(写真) 初版年月2025/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする