メイン

FCH-BM50 天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS 63927030 FCH-BM50 天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS 63927030

天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927030 品番FCH-BM50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで
工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。
補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。

付属品TV取付ネジ 仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可 取付可能対象H鋼(幅75〜200mm) 材質スチール 型式FCH-BM50 質量(kg)16 ブラック 耐荷重(kg)50 金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140 角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20° 取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ) 取付ピッチ(mm)VESA W100〜800×H100〜400 パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り) 高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整 対応インチサイズ43〜75 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43〜75インチ
注意
※パイプは別売りです。長さが異なる4タイプから選ぶことができます。
※振れ止め金具は標準添付していますが、振れ止めワイヤーは付属していません。別途市販ワイヤーをご利用ください。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※天井への取付けは、専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする