メイン

FWA-PD20 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS 63927091 FWA-PD20 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS 63927091

突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927091 品番FWA-PD20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現
工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。
限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。
また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。

付属品TV取付ネジ 取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面 材質スチール 型式FWA-PD20 質量(kg)10 ブラック 耐荷重(kg)20 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5 角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20° 取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定 取付ピッチ(mm)VESA W100〜400×H100〜400 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43〜55インチ
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※柱、壁への取付けは、専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする