メイン

FSA-MT50 ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS 63927109 FSA-MT50 ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS 63927109 FSA-MT50 ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS 63927109 FSA-MT50 ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS 63927109

ミドルタイプスタンド FSA-MT50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927109 品番FSA-MT50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

柱1本分のスペースにスタンドを設置
柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。
設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。

付属品TV取付ネジ 材質スチール 型式FSA-MT50 質量(kg)34.5 ブラック 高さ(mm)画面中心:1600〜1800 耐荷重(kg)50 ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860) 角度調整範囲0°/6°/12° 棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整 取付ピッチ(mm)VESA W100〜800×H100〜400 棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付) 高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43〜75インチ アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※アンカー固定を行う必要があります。専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする