メイン

FRA-WS20 ワークスタンド  FRA-WS20 SDS 63927118 FRA-WS20 ワークスタンド  FRA-WS20 SDS 63927118 FRA-WS20 ワークスタンド  FRA-WS20 SDS 63927118 FRA-WS20 ワークスタンド  FRA-WS20 SDS 63927118

ワークスタンド FRA-WS20

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927118 品番FRA-WS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能
パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。
ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。
省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。

付属品TV取付ネジ 仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで 材質スチール 型式FRA-WS20 質量(kg)38 本体:ブラック、扉:N6.0リップル 高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400〜1500 耐荷重(kg)20 ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250 角度調整範囲-10°〜0° (フリー調整) 固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで 取付ピッチ(mm)VESA W100〜200×H100〜200 高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)〜32インチ アンカーピッチ(mm)W450×D120
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。専門技術を要する工事業者による組立て作業が必要です。
※アンカー固定を行う必要があります。専門技術を要する工事業者に必ずご依頼ください。
※アンカー固定用のネジは添付しておりません。取付ける壁の材質
※強度に合わせて別途ネジをご選定ください。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする