バックルボックス

(5件のレビュー)
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード63927170 品番NSK-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は容量・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。

材質ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g)2320 耐荷重(kg)40 内寸(mm)45×510×333 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×636×355 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24539628
2021-12-26
用途:
工場内
株式会社大和 様

おもったより頑丈そうで良かったです。色もきにいりました

対象商品:
24539585
2021-09-07
用途:
衣類整理
農・林・水産業

リピ買いです。増え過ぎたキャップの整理整頓に2つ使っています。非常に清潔感のあるボックスで、クリアタイプは中身が分かりますので便利ですね。作りはしっかりしていますが、少し値段が高いです。

対象商品:
24539533
2021-07-03
用途:
現場作業

使用予定日前に届いて助かりました。欲しい色が欠品だったので色違いを購入しました。

対象商品:
24539533
2020-08-06
用途:
車載ボックスに
医療・福祉・介護関連業

S2000のトランクにあいている窪みにピッタリと言う噂でしたが、周りに少々隙間が出来、スポンジや軍手等を詰めて動かない様にする必要はある。また少々窪みから蓋が出っ張る。とは言えお値段手頃な汎用品でこれ以上は望み過ぎ。トランクの整理に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24539628
2018-10-09
用途:
求めていたものが買えました
有限会社トラッド 様 (サービス業)

もう少しいろいろなサイズが有ってもいいかな、色は満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする