Dell Pro Max 16(Core Ultra 7 265H/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/16型/NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell/3年保守)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927188 品番NBWS045-002N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
仕様タッチパネル非搭載 電源130W AC アダプター、 USB Type C 外部出力【ディスプレイ】 HDMI 2.1×1 インターフェースグローバル ヘッドセット×1 バッテリー6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準32GB ディスプレイ16 インチ FHD+ (1920×1200)、LCD、非タッチ、300 nits 解像度1920×1200 保証期間3年間 ProSupport & 翌営業日対応 オンサイト 保守サービス/HDD 返却不要サービス: あり、36ヶ月 使用CPUシリーズ2 インテル Core Ultra 7 265H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16コア、 16スレッド、 最大 5.30 GHz まで可能ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません) 対応ICNVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7 スピーカーあり 内蔵スピーカー スロット【メモリ】空0/全2 プロセッサーシリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7 キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き) ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 搭載OSWindows 11 Pro 日本語 TVチューナーなし メモリ規格2×16 GB、DDR5 ストレージ512GB、 M.2 2230、 Gen4 PCIe NVMe、 SSD、 Class 35 光学ドライブなし 有線LANRJ-45 Ethernet×1 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211、 2×2、 802.11ax データ転送方式Bluetooth 5.3ワイヤレスカード カードスロットmicroSD×1 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2 オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする