曜日別特売
小 18-8 ローズ柄ストレーナーダブル SUGICO(スギコ) 63927230

18-8 ローズ柄ストレーナーダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ160×全長310mm●小●重量:180g●アミ目:16メッシュ×6.5メッシュの合わせアミ●コード番号:AB2173注文コード63927230品番
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ160×全長310mm●小●重量:180g●アミ目:16メッシュ×6.5メッシュの合わせアミ●コード番号:AB2173アズワン品番67-2413-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする