曜日別特売
中 18-8 ローズ柄ストレーナーダブル SUGICO(スギコ) 63927239

18-8 ローズ柄ストレーナーダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ200×全長375mm●中●重量:270g●アミ目:16メッシュ×6.5メッシュの合わせアミ●コード番号:AB2175注文コード63927239品番
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ200×全長375mm●中●重量:270g●アミ目:16メッシュ×6.5メッシュの合わせアミ●コード番号:AB2175アズワン品番67-2413-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする