SUGICO(スギコ)
18-8 ローズ柄ストレーナーシングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ160×全長310mm●重量:160g●小●アミ目:14メッシュ●コード番号:AB2177
注文コード
63927257
品番
小
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ160×全長310mm●重量:160g●小●アミ目:14メッシュ●コード番号:AB2177
アズワン品番
67-2413-84