【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927258 品番EP2-31850
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応 メモリー【メインメモリ】標準16GB ディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1,000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz 解像度1920×1280ドット 使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア) Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応) 搭載OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降 ストレージ【SSD】512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMO オフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする