レッツノート FC 店頭(Core Ultra 7 255H/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/M365B+OFHB2024/14.0型/WUXGA/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63927319 品番CF-FC6BDPCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
仕様タッチパネル非搭載 外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C メモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB ディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1200 使用CPUCore Ultra 7 255H スロット【メモリ】空0/全1 プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサー セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラあり 搭載OSWindows11 Pro 64bit メモリ規格LPDDR5X SDRAM ストレージ【SSD】1024GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットなし USBUSB3.1×2,USB3.0×2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする