前川金属
硬質アルミ水杓 ゴールド 1300cc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63927406
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ150×柄長350mm●容量:1300cc●板厚:1.0mm●コード番号:AB2270
アズワン品番
67-2414-08