BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 刈払機
BOSCH(ボッシュ)の 電動式刈払機・草刈機
ART26用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63927747
品番
F016800183JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
ART26用のプラスチック製ブレードです。
草刈
仕様
●刈込幅(mm):26●適合機種:ART26LI●ART26用ブレード●材質/仕上:樹脂●原産国:中国●コード番号:732-9865
アズワン品番
67-2329-24