NS FRAME RS-LGシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63927765 品番RS-LG4
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。
全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。
4輪にして使用することでフレームが安定し前押しで使用することが可能です。もちろん2輪としても使用可能です。バーフックを使用することでスーパーの店内にあるショッピングカートに引っ掛けることができ、安心して買い物することができます。

仕様●4輪フレーム●サイズ:組み立て時:約W390×D350×H945mm、折り畳み時:約W390×D210×H660mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.14kg●耐荷重:約15kg アズワン品番65-8766-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする