NS FRAME マウンテン+

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63927774 品番RS-RD6
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NSシリーズはバッグとフレームを別々に購入ができ、お客様のライフスタイルにあった使用方法で組み合わせができるシリーズです。
全てのバッグが大容量タイプでお買物、レジャーに適しています。
2WAY TIRE SET。
MOUNTAIN TIRE 6輪タイヤモデル。
階段を上がる際には、一つのタイヤが軸にとなり、タイヤ全体が回転し、また次の段差を一つのタイヤを軸として全体が回転する構造になっています。
タイヤは高密度EVAタイヤを使用している為、段差の上り下りする衝撃を和らげます。
PLUS TIRE 直径23cmタイヤは、ROLSER史上最も走行性に優れており、これまで以上に段差の乗り越えに優れています。
タイヤもEVA素材で、走行の静粛性も従来モデルのクオリティを維持しています。
アウトドアシーンや避難アイテムの備蓄バッグとして走行性の高いRD6セットをおススメします。

仕様●【MOUNTAIN TIRE】●サイズ:組み立て時:約W480×D380×H970mm、折り畳み時:約W480×D310×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約2.1kg●耐荷重:約15kg●【PLUS TIRE】●サイズ:組み立て時:約W465×D335×H970mm、折り畳み時:約W465×D230×H610mm●材質:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂●重量:約1.8kg●耐荷重:約15kg アズワン品番65-8766-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする