商品レビューを投稿する
内容量1枚
仕様●サイズ:41×41cm●材質:表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%●吸水量:8時間最大400mL●洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可
注文コード63927808
品番CCD-041041-25-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。
縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。
洗濯機で丸洗い可能です。
車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。