パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ザル・カゴ(手なし)
ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63927818
品番
HB-5505
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パンチングボウル15・18・21cmの3点セット。
足つきで衛生的。
重ねて収納できます。
材質
ステンレス鋼
寸法(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
(ザル)15cm:165×85、(ザル)18cm:195×90、(ザル)21cm:225×100