曜日別特売
DC-6007 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属 63927827

 

DC-6007 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属 63927827
DC-6007 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属 63927827
DC-6007 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属 63927827

ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレーホワイト
内容量1個注文コード63927827品番DC-6007
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

真空二重構造で温かさ持続。
持ち運びやすいハンドル付。
大容量なのにコンパクト。
しっかりロックで持ち運び安心。

材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)グレーホワイト容量(mL)【ご飯容器】400【おかず容器】300質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×145保温効力(℃)36以上(6時間)
注意
※電子レンジでおかず容器を加熱する際は、ふたを取り外してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする